耐油安全長靴 ショートタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5〜27 サイズLL ホワイト 注文コード28043813 品番RB-621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なPVCインジェクション式により作られております。
底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。
脱ぎ履きしやすいショートタイプ+カバー付き

ホワイト サイズ(cm)26.5〜27 用途工場・土木・一般作業用 形状ミドルカット サイズLL 種類安全長靴 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約680(26cm) 機能耐油 材質(先芯) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
水仕事
製造業

履きやすくて水もはいることなくとてもよかった
今後も買いたいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする