ウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28044285 品番 RB-078
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量のEVA素材に合成ゴムを70%配合し、摩耗性や強度、耐熱性を高めた安全長靴になります。

ブラック サイズ(cm)24.5〜25 用途工場・土木・一般作業用 形状ハイカット サイズM 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)EVA+合成ゴム 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約440(26cm) 機能軽量、摩耗性、耐熱性 材質(先芯)樹脂 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28044346
2022-07-27
用途:
雨の日の作業

長靴は重たいイメージがありましたがこの長靴はとても軽くて買って良かったです。作業用で購入しましたが普段用にもう一足買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする