曜日別特売
JSC-18 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 28056885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC-18 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 28056885
JSC-18 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 28056885
JSC-18 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 28056885

JISシャックル M級 黒 SC

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用荷重(t)2種類SC呼び18注文コード28056885品番JSC-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

呼び18質量(kg)0.85使用荷重(t)2種別SC材質スチール(SS400)タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC寸法L1(mm)72寸法t(mm)18寸法D(Φmm)45表面処理生地寸法B(mm)29寸法d(Φmm)18寸法d1(mm)22寸法d2(mm)20寸法d3(mm)21安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28056885
2020-09-30
用途: 伐採作業
株式会社モリリン

玉掛け時に問題なく、信用もあり安心して使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする