神東塗料
神東塗料の 壁用
神東塗料の 内壁用
ページ70エコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
色
JN-85(淡彩色)
色(マンセル値)
N8.5
注文コード
28071086
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
830
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な色彩と品質、環境性能に優れる内装用塗料
色
JN-85(淡彩色)
用途
学校、病院、老健施設、飲食店、商店、スーパー、事務所、公共施設のホールなどの居室
適合
コンクリート、モルタル、各種ボードの居室内壁面および天井面
規格
JIS K 5663
主成分
環境対応形エマルション
主な用途
内装用
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.10〜0.13kg/m2(約123〜160m2/石油缶)
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
色(マンセル値)
N8.5
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
つや
艶消
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310