SYJ712-2DZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28106373

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径Rc1/8 注文コード28106373 品番SYJ712-2DZ-01
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は定格電圧・管接続口径など57種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 切換方式ノーマルクローズ 管接続口径Rc1/8 リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 ポート数3 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28106732
2018-02-07
用途:
機械組み立て時

扱いがあるのは嬉しいが、納期が確定ではなく「予定」なのが、困ります。予定納期当日になって、発送が遅れる旨の自動メールが来ることがありますが、予定がたたず困ってしまいます。
製品自体には全く問題なく、リピートで購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする