※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 注文コード28107493 品番SYJ712-5GD-01-F
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は管接続口径・リード線取出方法など102種類から選べます 他の種類を見る

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc1/8 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm ポート数3 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする