※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シントー水性グランツGP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード28108414 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は色・内容量など822種類から選べます 他の種類を見る

高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。
耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。

用途
新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り
改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り
種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料 規格JIS K 5660 主成分アクリルエマルション 主な用途モルタル、コンクリート 塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー 使用量0.15〜0.20kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5〜10、スプレー:10〜20 特性耐候、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等 つや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする