SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
リード線取出方法
L型プラグコネクタ(リード線付、長さ300mm)
ブラケット
なし
注文コード
28108534
品番
SYJ712-5LZ-01
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ブラケット
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
1/8
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
L型プラグコネクタ(リード線付、長さ300mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
定格電圧(V)
DC24
ブラケット
なし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
あり
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(ただし凍結なきこと)
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
給油
不要
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
2.5
CADデータダウンロード