SYJ712-5M-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28108665

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 リード線取出方法M型プラグコネクタ(リード線付、長さ300mm) ブラケットなし 注文コード28108665 品番SYJ712-5M-01
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ブラケットなど102種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1/8 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法M型プラグコネクタ(リード線付、長さ300mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 定格電圧(V)DC24 ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油不要 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする