SYJ7120-5M-C6-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28118876

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングルソレノイド 注文コード28118876 品番SYJ7120-5M-C6-F
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など107種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) ポート数5 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする