SYJ7120-5MNU-01-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28119086

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/8切換方式2位置シングルソレノイド注文コード28119086品番SYJ7120-5MNU-01-F
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc切換方式2位置シングルソレノイドリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線なしポート数5管接続口径Rc1/8使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする