神東塗料
神東塗料の 壁用
神東塗料の 外壁用
シントー水性グランツSI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
色
JN-95(淡彩色)
色(マンセル値)
N9.5
注文コード
28120077
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢でキレイにあなたの資産を保護。
用途
集合住宅、戸建などの内外装
公共施設などの内外装
物流倉庫、工場などの内外装
色
JN-95(淡彩色)
種別
1液反応硬化形水性アクリルエマルション樹脂塗料
主成分
1液水性反応硬化型シリコン
主な用途
アスファルト
塗布方法
中毛ローラー・はけ
使用量
0.12〜0.15kg/m2
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
10〜20
色(マンセル値)
N9.5
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
適合下塗り
(下塗)「シントー水性Mシーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「スーパーリフレエース」、「ライトリフレ」等
つや
艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310