用途やにやしみ止め効果が必要な内壁部分
耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分
防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など)
色J05-85A(淡彩色)特性耐湿性、防かび性適合各種ボード、モルタル面種別アクリル樹脂系非水分散形塗料規格JIS K 5670主成分特殊アクリル樹脂主な用途工場、内壁、浴室塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)5~15色(マンセル値)5R8.5/0.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性つや艶有