※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シルキークリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) JN-95(淡彩色) 色(マンセル値)N9.5 注文コード28152968 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はなど328種類から選べます 他の種類を見る

独自の技術により生まれた安全・安心の防汚・汚れ除去性に優れる水性内装用塗料です。塗料であれば色彩変更もデザインも自由自在です。
安全・安心・快適な空間を演出します。

用途
学校、幼稚園、保育園等の教室・階段・廊下壁ほか
図書館、病院、公共施設の内壁・階段・廊下壁ほか
ショッピングセンター、イベントホール、レストラン等の内壁・階段・廊下壁ほか
JN-95(淡彩色) 種別防汚・汚れ除去性に優れる水性内装用塗料 規格JIS K 5663 1種 主成分特殊低VOC型エマルション系 主な用途内壁 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10〜0.13kg/m2 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5〜15 色(マンセル値)N9.5 特性防汚 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ つや艶消
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする