神東塗料
神東塗料の 壁用
神東塗料の 外壁用
GOリシン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(25kg)
色
白
注文コード
28156319
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
658
種類から選べます
他の種類を見る
既調合タイプで作業性に優れています。
センメントリシンと異なり長期にわたって鮮やかな色彩を保ちます。
ALC面にも適用できます。
色
白
用途
集合住宅や戸建住宅におけるモルタルコンクリート、各種合板ボードなどの軒や外壁。
種別
外装薄塗材E相当アクリル樹脂エマルション塗料
規格
JIS A 6909
主成分
アクリル樹脂エマルション
主な用途
モルタル、外壁、コンクリート
塗布方法
リシンガンによる吹付
使用量
0.7kg/m2
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0〜7
乾燥時間
7時間以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310