神東塗料
神東塗料の 壁用
神東塗料の 外壁用
ラフロールN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
色
JN-93(淡彩色)
色(マンセル値)
N9.3
注文コード
28162917
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。
塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。
用途
外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ
アクリルリシン吹付面の塗替え
色
JN-93(淡彩色)
種別
ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料
主成分
特殊合成樹脂エマルション
主な用途
天井、内壁、外壁
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.35〜0.45kg/m2
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0〜3
色(マンセル値)
N9.3
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
適合下塗り
アクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310