ラフロールN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)J05-90D(淡彩色)注文コード28163206品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。
塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。

用途
外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ
アクリルリシン吹付面の塗替え
J05-90D(淡彩色)種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料主成分特殊合成樹脂エマルション主な用途天井、内壁、外壁塗布方法はけ・ローラー使用量0.35~0.45kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3色(マンセル値)5R9/2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする