神東塗料
神東塗料の 壁用
神東塗料の 外壁用
ラバロン クリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
色
JN-93(淡彩色)
色(マンセル値)
N9.3
注文コード
28169497
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
436
種類から選べます
他の種類を見る
「低汚染性」「防藻性」「防かび性」「防水性・中性化防止」「透湿性」を同一材料で可能にした多機能性工期短縮形の耐候性に優れた単層弾性仕上塗材です。
用途
集合住宅、戸建て住宅、ビル、マンション、学校、病院、ホテル、工場などの内外壁
セメントモルタル、コンクリート、ALCパネル、各種旧塗膜など
色
JN-93(淡彩色)
種別
低汚染多機能形単層弾性塗料
規格
JIS A 6909
主成分
防水形外装合成樹脂エマルション
主な用途
外壁、コンクリート
塗布方法
多孔質ローラー
使用量
0.70〜0.80kg/m2
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0〜5
色(マンセル値)
N9.3
特性
防藻、防水、防カビ、透湿、弾性、耐候
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310