SCH-7.5BR コイルホース セフティー3 28188807 SCH-7.5BR コイルホース セフティー3 28188807 SCH-7.5BR コイルホース セフティー3 28188807 SCH-7.5BR コイルホース セフティー3 28188807

コイルホース

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28188807 品番 SCH-7.5BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。
8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。
コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。
藻が発生しにくいホースを使用しています。

ブラウン ホース長さ(m)7.5 適合蛇口外径(Φmm)14〜20 仕様散水ノズル/7パターン 材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂 耐熱温度(℃)0〜40 使用範囲(m)7.5 シャワー種類ジェット・シャワー(大・小)・ジョウロ・溢水・ストレート・霧 耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7] 用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。 適合ホース外径(Φmm)13 適合ホース内径(Φmm)8

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 コイルホースシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
庭の草木への水やり用、洗車用として
教育・研究機関

使用感は全く問題ありません。
洗車用にはもう少し長いタイプを選んでも良かったかと少し後悔しています。
同系色のコイルホーススタンドとあわせて使っていますが、すっきりとした見た目で良い感じです。
後は耐久性がどれくらいあるかですね。

2025-05-24
用途:
コイルホースは使いやすいが・・・
Z-Craft 様

ウチの水道は昔からの平屋の水道で水圧が高いのでどのノズルパターンでも圧が高く蛇口の開閉でも調整しづらくイマイチでしたね〜

対象商品:
28188913
2022-11-25
用途:
車の洗車車の洗車
サービス業

使用後の後片付けがすごく簡単で感激です。ただ、コイルの巻きがちょつと強いかな。

対象商品:
28188807
2022-07-02
用途:
庭の散水用に
その他業種

適性価格で作りも良く、ホームセンターの同型品よりも安く買うことが出来た。安心の作りで、しばらく使えそう。カラーも3色から選べて、大満足。

対象商品:
28188852
2022-05-10
用途:
花壇の水やり
医療・福祉・介護関連業

使用した後に片付けが楽です。
耐久性もありそうなので、買ってよかったです。

対象商品:
28188913
2021-12-03
用途:
庭木の散水用
その他業種

散水後のホースの片づけが簡単で外部に放置していても耐寒性があり、満足しています。。

対象商品:
75753483
2021-08-20
用途:
庭の水やり

リールなしで簡単にコンパクトにきれいに収納できるのはとてもいい!

対象商品:
28188974
2021-06-17
用途:
庭の植物への水遣り、散水に使っています。
株式会社まるに 様 (不動産業)

やや重い感じもしますが、収納が簡単で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする