EGC-5BE イージーターンチェア E-Value 28189017

 

EGC-5BE イージーターンチェア E-Value 28189017 EGC-5BE イージーターンチェア E-Value 28189017 EGC-5BE イージーターンチェア E-Value 28189017

イージーターンチェア

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ベージュ 注文コード28189017 品番EGC-5BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

作業・移動が楽にできます。
長時間の作業も楽々です。
農作業・草取り等の作業時に最適です。
座部が360度回転します。

ベージュ 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270 用途タイヤ付き作業椅子。 質量(g)2000
注意
※子供には使用させないで下さい。
※上に立ったり、踏み台として使用しないで下さい。傾斜している場所での使用は危険です。平らな安定した場所で使用して下さい。
※強い衝撃を加えたり、ハンドルを持って振り回したりしないで下さい。樹脂製品ですので、火気・薬品等に近づけないで下さい。

商品説明動画

【新】藤原産業 ガーデンチェアシリーズ イージーターンチェア
この動画は、1人が参考にしています。
藤原産業 ガーデンチェアシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28189035
2023-06-07
用途:
草取り作業時に
教育・研究機関

早く買えばよかったと思いました!
椅子の部分が、クルリと回転する仕組みが素晴らしい。
おかげで一度座ると、立つことなく周囲の草を取ることができます。楽チンです。
 ただし、ずっと座っていたらお尻がいたくなる!クッション付きの物にすれば良かったと、そこは後悔!

対象商品:
28188992
2021-05-29
用途:
雑草等の草むしりに使用
農・林・水産業

座っているので、腰が大変らくでした、回転するので左右の草むしりに大変便利でした。

対象商品:
28188992
2018-07-14
用途:
別荘の草取りに使用
不動産業

しゃがんでの草取りは膝が痛くなり、お尻をついて作業すると移動が大変でしたが、この商品を利用すると驚くほど楽に草取りができました。タイヤがついていますので少しずつ移動しながら草取りができました。別荘の緩斜面でも使用しましたがタイヤ付でも問題無く使用できました。

対象商品:
28189035
2018-09-29
用途:
野菜畝の除草作業
農・林・水産業

単純の作りで2〜3回は使えるかなと思っていたが今は離せない物となったありがたい

1人が参考にしています
対象商品:
22287834
2018-08-13
用途:
除草作業
農・林・水産業

高さもちょうど良く、360度自由に回転でき、移動もスムーズで庭の除草作業がはかどりました。

対象商品:
28188992
2018-04-15
用途:
ガーデニング、ピット内に使うのに購入

車輪の動きも良いですが高さも良く移動しやすいです。360度座ったまま方向転換できるので使いやすい

対象商品:
28188992
2018-04-24
用途:
草むしり
農・林・水産業

母親の草むしり作業用に購入しました。軽量ですがしっかりした作りですし、色も何種類か選べて良いです。しかし母親は膝が悪いため、高さが低すぎて立ったり座ったりがつらいそうです。自分も座ってみましたが、確かに低いと思います。バリエーションでもう少し高いものがあると良いと思います。
このまま使わないのはもったいないので別の用途を考えます。

1人が参考にしています
対象商品:
28188992
2018-04-14
用途:
除草作業

腰の負担が無くなり、とても楽に作業が行えましたので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする