用途プラント設備塗替え塗料
製鉄、化学、製紙プラントなどの工場建屋、鉄骨、配管、架台、タンク、煙突などの塗替え塗装
色J02-60H(淡彩色)種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途鉄膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.4g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:380g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:0~10、はけ・ローラー:0~10色(マンセル値)2.5R6/4ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:1時間、30℃:30分、(歩行可能)5℃:2日、10℃:30時間、20℃:18時間、30℃:12時間、(完全硬化)5℃:30日、10℃:20日、20℃:14日、30℃:10日危険物の性状非水溶性