用途鋼橋塗装(箱裄内面・橋脚内面)
配管(水道鋼管外面・鋼製パイプ内面)
港湾施設(水門・鋼矢板・鋼管杭)
色さび色規格JIS K 5111主成分コールタールを含まないタールフリーエポキシ樹脂塗料膜厚(μm)スプレー:100、はけ:60塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:370g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:0~15、はけ:0~10乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、40℃:1時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~40℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日、40℃:3日危険物の性状非水溶性