用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗色JN-82(淡彩色)主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)塗布方法上塗つや5分艶主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.20g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)エアレス:15~20、はけ・ローラー:5~10色(マンセル値)N8.2特性耐薬品、耐水、耐候乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りNYポリンK中塗