神東塗料
セラボーン上塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4kg)
色
J17-80A(淡彩色)
塗布方法
上塗
注文コード
28346816
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色・塗布方法
など
475
種類から選べます
他の種類を見る
鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
耐候性・低温硬化性に優れている。
仕上がり外観(光沢)が美しい。
用途
軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗
色
J17-80A(淡彩色)
主な用途
鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)
種別
アクリルシリコン樹脂塗料
主成分
アクリルシリコン樹脂
膜厚(μm)
25
密度
塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL
塗布方法
上塗
使用量
スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2
使用環境条件
温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
希釈率(%)
3~5
色(マンセル値)
7.5YR8/0.5
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
乾燥時間
(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日
危険物の性状
非水溶性
適合上塗り
セラボーン中塗