神東塗料
セラボーンHB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(16kg)
色
JN-65(淡彩色)
注文コード
28351655
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
337
種類から選べます
他の種類を見る
鉄構造物防食・美装用として、高品質・低価格を実現させた画期的な高耐候性厚膜形塗料です。
色
JN-65(淡彩色)
種別
鉄構重防食用上塗り塗料高耐候性厚膜形アクリルシリコン樹脂塗料
主成分
厚膜形アクリルシリコン樹脂
主な用途
鉄
膜厚(μm)
50
密度
1.4g/mL
塗布方法
エアレススプレー・はけ・ローラー
使用量
スプレー:210g/m2、はけ:170g/m2
使用環境条件
温度:5~40℃、湿度:85%以下
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
希釈率(%)
10~15
色(マンセル値)
N6.5
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
乾燥時間
(指触)5~30℃:30分、(歩行可能)5℃:日、10℃:2日、20℃:1日、30℃:16時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310