ロフト階数表示板 300角

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28356494 品番 300角 12F/11F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

ロフト階数表示を掲示する表示板です。

文字内容12F/11F 材質PP板 用途ロフト階数表示標識 厚さ(mm)1 質量(g)70 縦(mm)300 横(mm)300 アズワン品番64-6573-74 メーカー商品コード6300000465
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28356309
2019-08-13
用途:
LEDへの交換時
不動産業

階段照明をLEDに交換したら照明カバーに階数表示がなく(業者の不手際)購入せざるを得なくなったが、わかりやすくなって結果オーライかな。両面粘着テープで設置するため穴はいらなかった。

対象商品:
28356309
2019-04-12
用途:
屋外階段の階数表示の交換用
不動産業

柔らかいスチレンボードにシルク印刷です。シールではないので耐久性はありそうです。四隅に釘穴があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする