ロフト階数表示板 600角

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28357167 品番 600角 9F/8F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ロフト階数表示を掲示する表示板です。

文字内容9F/8F 材質PP板 用途ロフト階数表示標識 厚さ(mm)1 質量(g)280 縦(mm)600 横(mm)600 アズワン品番64-6574-08 メーカー商品コード6300000498
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする