画像準備中

スイセイユカトップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 28370135 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「安全」で「簡単」に塗装ができる「高性能」な水性アクリル樹脂系塗り床材です。
その塗膜は一般の水性艶あり塗料にみられる粘着感がなく、溶剤形アクリル樹脂系と比べても塗膜は硬く、耐汚染性、耐久性に優れています。また水性のため、火気を扱う場所でも安心して施工でき、臭気も気になりませんので、安全で衛生的な環境作りに最適な塗床材です。

用途
電機部品工場・精密部品工場・機械工場・倉庫などの床
教室・廊下・食堂などの床
病院・住宅などの防塵を必要とする床
F-14レンガ 規格JIS K 5970 主成分内部用アクリルエマルション樹脂塗床材 主な用途床、食堂、倉庫、工場 塗布方法中毛ローラー 使用量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 特性耐久、耐汚染性、艶あり ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする