神東塗料
神東塗料の 床/コンクリート/道路用
神東塗料の 床/コンクリート
スイセイユカトップエポ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(15kg)
注文コード
28370293
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途
一般工場、機械工場、組立工場、製薬工場、卸売工場、倉庫などの床面。
実験室、研究室、病院などの床面。
色
F-14レンガ
主な用途
床
主成分
2液形水性エポキシ樹脂塗料
規格
JIS K 5970
塗布方法
中毛ローラー
使用量
0.15kg/m2
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0〜5
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310