神東塗料
神東塗料の 床/コンクリート/道路用
神東塗料の 線引き
神東塗料の 線引き塗料
シントーライナー#200(常温)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
28371255
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
溶剤形で最も汎用的な常温路面標示用塗料である。
用途
道路標示・区画線
駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
色
白
主な用途
アスファルト
種別
道路標示用塗料
規格
JIS K 5665 1種B
使用量
0.40〜0.53kg/m2
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310