曜日別特売
SY3320-RMOUE-C4 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC 28395446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ4ワンタッチ管継手注文コード28395446品番SY3320-RMOUE-C4
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)DC3ねじの種類Rc管接続口径Φ4ワンタッチ管継手切替方式3位置クローズドセンタリード線取出方法M形プラグコネクタ(コネクタなし)ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式プッシュターンロック式手操作形給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}0.59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28440684
2019-03-23
用途: メンテナンスに使用

取付完了、装置は、絶好調で動作しており、ユーザーから感謝されました。
次回も利用すると思います。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする