5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ - SMC
(1件のレビュー)
ポート数5使用流体空気内容量1個
全5555種類を絞り込む
定格電圧(V)
5555種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切替方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28410803SY3320-1D-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
13,040
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410812SY3320-1DZ-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
14,800
13,980
15,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410821SY3320-1DZD-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
14,800
13,980
15,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410837SY3320-1DZD-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
14,080
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410846SY3320-1G-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,390
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410855SY3320-1G-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,660
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410864SY3320-1G-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28410873SY3320-1G-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,660
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410882SY3320-1G-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
10,670
9,598
10,558(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410891SY3320-1G-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
10,950
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410907SY3320-1GD-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,390
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410916SY3320-1GD-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,660
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410925SY3320-1GD-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,390
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410934SY3320-1GD-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,660
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410943SY3320-1GD-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
10,670
9,598
10,558(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410952SY3320-1GD-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
10,950
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410961SY3320-1GE-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,610
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410977SY3320-1GE-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,880
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410986SY3320-1GE-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,610
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28410995SY3320-1GE-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,880
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411004SY3320-1GE-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
10,890
9,898
10,888(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411013SY3320-1GE-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
11,170
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411022SY3320-1GZ-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,720
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411031SY3320-1GZ-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,990
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411047SY3320-1GZ-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,720
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411056SY3320-1GZ-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,990
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411065SY3320-1GZ-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
11,000
9,898
10,888(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411074SY3320-1GZ-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
11,280
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411083SY3320-1GZD-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,720
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411092SY3320-1GZD-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,990
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411101SY3320-1GZD-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,720
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411117SY3320-1GZD-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,990
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411126SY3320-1GZD-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
11,000
9,898
10,888(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411135SY3320-1GZD-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
11,280
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411144SY3320-1GZE-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411153SY3320-1GZE-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411162SY3320-1GZE-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411171SY3320-1GZE-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411187SY3320-1GZE-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
11,220
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411196SY3320-1GZE-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
11,500
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411205SY3320-1H-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411214SY3320-1H-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411223SY3320-1H-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411232SY3320-1H-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411241SY3320-1H-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
11,220
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411257SY3320-1H-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置クローズドセンタ
11,500
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411266SY3320-1HD-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411275SY3320-1HD-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411284SY3320-1HD-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
28411293SY3320-1HD-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28440684
2019-03-23
用途: メンテナンスに使用

取付完了、装置は、絶好調で動作しており、ユーザーから感謝されました。
次回も利用すると思います。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする