曜日別特売
SY3320-RMR-C6-F2 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC 28395717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード28395717品番SY3320-RMR-C6-F2
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)DC3ねじの種類Rc管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切替方式3位置クローズドセンタリード線取出方法M形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)ポート数5ブラケットサイドブラケット付き使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}0.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28440684
2019-03-23
用途: メンテナンスに使用

取付完了、装置は、絶好調で動作しており、ユーザーから感謝されました。
次回も利用すると思います。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする