※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ
(1件のレビュー)
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
28400093
品番
SY3320-SLOZD-C6-F2
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
5555
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC5
ねじの種類
Rc
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
切替方式
3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
ポート数
5
ブラケット
サイドブラケット付き
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと)
手動操作方式
プッシュターンロック式ドライバ操作形
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
流量特性C(dm
3
)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}
0.60
CADデータダウンロード