神東塗料
神東塗料の 屋根/瓦/トタン用
神東塗料の 屋根
サーモバリアマイルドF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(15kg)
注文コード
28488119
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
塗るだけで省エネ。室内を熱から守ります。
用途
一般倉庫、工場、体育館等の学校施設、戸建て住宅などの屋根材(窯業系素材および金属素材)
工場等のタンク及びプラント設備
色
白
使用場所
屋外
つや
艶有
主な用途
屋根、金属、倉庫、工場
主成分
2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
膜厚(μm)
25
塗布方法
はけ・ローラー・スプレー
使用量
スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
希釈率(%)
スプレー:10〜20、はけ・ローラー:5〜15
乾燥時間
(指触)5℃:1.5時間、10℃:9時間、20℃:6時間、30℃:4時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20〜30℃:7日
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310