曜日別特売
WS3-2 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム 28504405

 

WS3-2 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム 28504405
WS3-2 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム 28504405

溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)2タイプ保護チューブ:無注文コード28504405品番WS3-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。タイプ保護チューブ:無長さ(m)2使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)チェーン長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする