コスメック
オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
種別
無接点オートスイッチ
注文コード
28505760
品番
JEP0000-B1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。
用途
ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に
種別
無接点オートスイッチ
形状
角型 ストレート
保護構造
IP67(IEC規格)
負荷電圧(V)
DC5~28(50mA以下)
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
配線方式
3線式NPN
周囲温度(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
1
関連資料:
(2.55MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません