コスメック
オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ
アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。
用途
ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
保護構造
IP67(IEC規格)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(2.55MB)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
配線方式
リード線長さ(m)
周囲温度(℃)
形状
負荷電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28505699
JEP0000-A1
有接点オートスイッチ
2線式
1
-10~60
角型 ストレート
DC24/40mA以下、AC100/20mA以下
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505708
JEP0000-A1L
有接点オートスイッチ
2線式
3
-10~60
角型 ストレート
DC24/40mA以下、AC100/20mA以下
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505717
JEP0000-A2
有接点オートスイッチ
2線式
1
-10~60
丸型 ストレート
DC24/40mA以下、AC100/20mA以下
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505726
JEP0000-A2L
有接点オートスイッチ
2線式
3
-10~60
丸型 ストレート
DC24/40mA以下、AC100/20mA以下
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505735
JEP0000-A2V
有接点オートスイッチ
2線式
1
-10~60
丸型 L字
DC24/40mA以下、AC100/20mA以下
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505744
JEP0000-A2VL
有接点オートスイッチ
2線式
3
-10~60
丸型 L字
DC24/40mA以下、AC100/20mA以下
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505760
JEP0000-B1
無接点オートスイッチ
3線式NPN
1
-10~60
角型 ストレート
DC5~28(50mA以下)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505769
JEP0000-B1L
無接点オートスイッチ
3線式NPN
3
-10~60
角型 ストレート
DC5~28(50mA以下)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505778
JEP0000-B2
無接点オートスイッチ
3線式NPN
1
-10~60
丸型 ストレート
DC5~28(50mA以下)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505787
JEP0000-B2L
無接点オートスイッチ
3線式NPN
3
-10~60
丸型 ストレート
DC5~28(50mA以下)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505796
JEP0000-B3C
無接点オートスイッチ
3線式NPN
1
-10~60
丸型 L字
DC5~28(50mA以下)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505805
JEP0000-B3CL
無接点オートスイッチ
3線式NPN
3
-10~60
丸型 L字
DC5~28(50mA以下)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505814
JEP0000-P
近接スイッチ
3線式NPN
2
-25~70
M8×1ネジ 32mm
DC10~30(200mA以下)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505830
JEP0000-P2
近接スイッチ
3線式NPN
2
-25~70
M8×1ネジ 16mm
DC10~30(200mA以下)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。