JEP0000-B2L オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ コスメック 28505787

 

JEP0000-B2L オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ コスメック 28505787
JEP0000-B2L オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ コスメック 28505787
JEP0000-B2L オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ コスメック 28505787

オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個種別無接点オートスイッチ注文コード28505787品番JEP0000-B2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。

用途
ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に
種別無接点オートスイッチ形状丸型 ストレート保護構造IP67(IEC規格)負荷電圧(V)DC5~28(50mA以下)表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式NPN周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)3
関連資料:(2.55MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする