コスメック
オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
種別
近接スイッチ
注文コード
28505830
品番
JEP0000-P2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。
用途
ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に
種別
近接スイッチ
形状
M8×1ネジ 16mm
保護構造
IP67(IEC規格)
負荷電圧(V)
DC10~30(200mA以下)
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
配線方式
3線式NPN
周囲温度(℃)
-25~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
2
関連資料:
(2.55MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません