用途ロボットハンドの用途に●溶接などワークを高精度位置決めしクランプする用途に●パレットを位置決めしクランプする用途にストローク(mm)ロック:3.6質量(g)380使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5適合板厚(mm)0.45~3.6分類C:1方向位置決め用(カット)機能セルフロック、エアブロー(推奨エアブロー圧 0.1~0.2MPa)使用流体ドライエア配管接続口径Rc1/8ネジRoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)9+0.2/-0.1クランプ力(N)380(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.05(機能分類 DとCを組合せ使用時)(無負荷時)シリンダストローク(mm)9.3