用途ロボットハンドの用途に●溶接などワークを高精度位置決めしクランプする用途に●パレットを位置決めしクランプする用途にストローク(mm)ロック:10質量(g)700使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5適合板厚(mm)0.45~10分類D:基準位置決め用(データム)機能セルフロック、エアブロー(推奨エアブロー圧 0.1~0.2MPa)使用流体ドライエア配管接続口径Rc1/8ネジRoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)18±0.2クランプ力(N)600(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.05(機能分類 DとCを組合せ使用時)(無負荷時)シリンダストローク(mm)17.8