ガスディストリビュータ

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 28507336 品番 CT0300-00500
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合DTP-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L 仕様30A用 厚さ(mm)4.5 直径(Φmm)11 電流(A)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75391802
2017-03-14
用途:
プラズマ工具に使用

写真で見ると大きいですが、直径10mm程度の本当に小さい部品で、こういう小さいものもメーカー名から簡単に検索して注文できるのは本当にありがたいです。
写真付きで紹介されているので間違えることもないですし、モノタロウさんのおかげで商品を探す〜手元に来るまでがとても短縮されました。

2016-03-28
用途:
プラズマカット作業
卸売・小売業

顧客の要望する商品をメーカーに依頼しても取次店の商品に対する理解が少し足りない状況があったりして困る事がありますが『ものたろう』で検索を掛けて画像で確認して発注が出来てしかも配送が早く助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
75391802
2016-01-13
用途:
プラズマカットに
サービス業

こういった部品も簡単に入手できるので大変ありがたいです。重宝してます モノタロウ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする