ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
ライナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
主な適合トーチ
WTCL-3501、WTCL-3502、WTCL-3503、WTCLF-3503、WTCL-3504、WTCL-3512、WTCL-3513、WTCL-5001、WTCL-5002
注文コード
28507668
品番
U2626M02
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合トーチ
WTCL-3501、WTCL-3502、WTCL-3503、WTCLF-3503、WTCL-3504、WTCL-3512、WTCL-3513、WTCL-5001、WTCL-5002
長さ(m)
6
内径(mm)
2
外径(mm)
5.2
ワイヤー径(Φmm)
1.4〜1.6
チューブ色
赤