ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
ライナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
主な適合トーチ
WTC-3503、WTCF-3503、WTC-5001、WTC-5002
注文コード
28507695
品番
U2774E02
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合トーチ
WTC-3503、WTCF-3503、WTC-5001、WTC-5002
長さ(m)
3
内径(mm)
2
外径(mm)
5.2
ワイヤー径(Φmm)
1.2〜1.6
チューブ色
赤