ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの CO2溶接トーチ用インシュレーター
インシュレーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
28507756
品番
U608T00
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
主な適合トーチ
WTC-191、2002、3001、3002、3501〜3504、3512、64〜66、WTCS-3071、3581、MTC-3503、MTX-3501、3502、3531、MTXC-3501、3531、MTXB-3531、MTXCB-3531、MTXC-3534P、MTXCB-3534P
高さ(mm)
21
長さ(mm)
73
仕様
組合せのオリフィス:U2437H01