ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
ライナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
28507799
品番
U6194L00
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
主な適合トーチ
BT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45
チューブ色
黒
ワイヤー径(Φmm)
1.0-1.2
長さ(m)
4.5
内径(mm)
1.7
外形(mm)
5.3