曜日別特売
HT-1500NL(校正証明書・トレサビリティ体系図付) デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ 28508307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-1500NL(校正証明書・トレサビリティ体系図付) デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ 28508307
HT-1500NL(校正証明書・トレサビリティ体系図付) デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ 28508307
HT-1500NL(校正証明書・トレサビリティ体系図付) デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ 28508307

デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット
計測範囲-29.9hPa~29.9hPa
内容量1セット注文コード28508307品番HT-1500NL(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

最大値・最小値の表示が可能です。
ホールド機能付です。
オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
HOLD機能・AUTO OFF機能付です。

用途
正圧、負圧、差圧の計測に。
医療機器の圧力チェッカーに。
気体の差圧計測に。
ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。
室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。
計測範囲-29.9hPa~29.9hPa分解能0.01hPa(-19.99~+19.99)、0.1hPa(-29.9~-20.0、+20.0~+29.9)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)本体質量(g)145(電池込み)最高許容圧力(hPa)100付属品単3アルカリ乾電池×2、異形コネクタ×2、ホース(1m)×2質量(g)145電源単3アルカリ乾電池×2精度F.S.±1%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ検出単位hPa動作温度(℃)0~40接続口ホースジョイント保管温度(℃)-20~60校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34853917
2023-07-20
用途: コロナ病棟の陰圧測定。
株式会社 山本工作所

小型で見やすくて持ち運びやすいので、測定も正確に出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする