CAPStyle
CAPStyleの 自動車用電球・バルブ
CAPStyleの 車用ハロゲンバルブ
CAPStyleの H4/H4u
シュトラールハロゲンバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
28508614
品番
LE-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
品質の高い専用フィラメントを採用することにより長寿命を実現。高電圧を発生するアイドリングストップ車やハイブリッド車にも最適。
クールなブルーホワイト光を放つ 長寿命タイプ
色
クールブルーホワイト
タイプ
H8
定格電力(W)
35
定格電圧(V)
12
適合車
DC12V車用
色温度(K)
5300
明るさ(Lm)
350