カンタン荷物フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28508849 品番FK-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

荷崩れを防止できるベルトフック
ビジネスバッグ・ハンドルバッグ・エコバッグ・買い物袋など荷崩れを防止できるベルトフックです。
ヘッドレストのポールに引っ掛けるだけの簡単装着。
本製品をバッグの持ち手に通し、ループにフックをかけるだけ。
面倒な長さ調整の手間がなく、荷物の高さに合わせて設置可能。
ベルトの長さは39〜21cmまで調整でき、荷物をベストな高さに掛けられます。

材質ベルト部:ナイロン/フック部:ABS樹脂 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×15×445

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする